Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4661, 50m x 90mm, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004573
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04661-00013-00
EAN/GTIN:
     4005800132797
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m

tesaband® 4661

tesaband® 4661 ist ein beschichtetes Gewebeband bestehend aus einem 148 mesh Zellwollgewebe und einer Naturkautschukklebmasse. Gute Klebkraft, auch auf rauen Untergründen. Wetter- und wasserfestigkeit sowie Alterungsbeständigkeit. Sehr hohe Reißfestigkeit. Abriebfestigkeit. Glatte Abrißkanten - horizontal und vertikal.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
90 mm
Stärke:
300 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +140°C
Träger:
Acrylatbeschichtetes Gewebe
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: gewebeband schwarz, gewebeband, tesaband®, 4661, tesaband® 4661 50m x 90mm Schwarz.tesaband 4661 50m x 90mm schwarz, Tesaband-4661, Tesa-4661, TESABAND 4661, 50M X 90MM, SCHWARZ, 04661-00013-00, tesaband® 4661
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 80,29*
€ 118,96*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,98*
€ 119,66*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,14*
€ 128,85*
Frei Haus
ab € 84,71*
€ 180,77*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 119,66*
€ 142,40
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 118,74*
€ 141,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 113,61*
€ 135,20
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 108,54*
€ 129,16
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 95,98*
€ 114,22
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,9196* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.