Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51206 PE-UHMW-Folie 33mx19mm farblos


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005515
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51206-00002-00
EAN/GTIN:
     4005800058042
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

tesa® 51206

tesa® 51206 ist eine transparente PE-UHMW-Folie mit einer Acrylatklebmasse. Alterungsbeständig. Hoch abriebfest. Sehr gleitfähig. Beständig gegen Säuren, Laugen und aggressive Gase. Einsatz in der Transport-, Verpackungs-, Druck-, Kunststoff-, Aluminium- und Textilindustrie. Gleithilfe in Schiebedächern, Kopier- und Faxgeräten, Münz- und Zigarettenautomaten etc.. Schutz von Kabelsätzen in Bereichen mit hoher Reibung. Reduzierung von Geräuschen und Abnutzung bei Anbauteilen. Ausrüstung von Transportbändern.Geräuschdämpfung an Abfüllanlagen und Packstationen.
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Farbe:
Farblos
Breite:
19 mm
Stärke:
114 µm
Träger:
PE
Klebmasse:
Reinacrylat
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa 19mm abdeckband, abdeckband tesa, abdeckband, tesa®, 51206, tesa® 51206 PE-UHMW-Folie 33mx19mm farblos.tesa 51206 PE-UHMW-Folie 33mx19mm, Klebeband, PE-Klebeband, Spezialklebeband, 51206-00002-00, tesa® 51206
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 39,33*
€ 53,87*
Lager 8685
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 46,79*
€ 54,18*
9 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 39,07*
€ 55,01*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 54,18*
€ 64,47
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 53,57*
€ 63,75
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 49,84*
€ 59,31
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 48,77*
€ 58,04
pro Rolle
ab 4000 Rollen
€ 46,79*
€ 55,68
pro Rolle
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 1,41788* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 433,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.