Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51206 PE-UHMW-Folie 33mx25mm farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005516
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51206-00005-00
EAN/GTIN:
     4042448868879
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

tesa® 51206

tesa® 51206 ist eine transparente PE-UHMW-Folie mit einer Acrylatklebmasse. Alterungsbeständig. Hoch abriebfest. Sehr gleitfähig. Beständig gegen Säuren, Laugen und aggressive Gase. Einsatz in der Transport-, Verpackungs-, Druck-, Kunststoff-, Aluminium- und Textilindustrie. Gleithilfe in Schiebedächern, Kopier- und Faxgeräten, Münz- und Zigarettenautomaten etc.. Schutz von Kabelsätzen in Bereichen mit hoher Reibung. Reduzierung von Geräuschen und Abnutzung bei Anbauteilen. Ausrüstung von Transportbändern.Geräuschdämpfung an Abfüllanlagen und Packstationen.
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Farbe:
Farblos
Breite:
25 mm
Stärke:
114 µm
Träger:
PE
Klebmasse:
Reinacrylat
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband 25 mm, abdeckband tesa, abdeckband 25 mm, tesa®, 51206, tesa® 51206 PE-UHMW-Folie 33mx25mm farblos.tesa 51206 PE-UHMW-Folie 33mx25mm, Klebeband, PE-Klebeband, Spezialklebeband, 51206-00005-00, tesa® 51206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 1,86697* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 60 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.