Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 62934, 50m x 19mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815006526
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     62934-00020-00
EAN/GTIN:
     4042448163288
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 62934

tesafix® 62934 ist ein doppelseitiges PE-Schaumstoffklebeband für konstruktive Montageanwendungen. Es besteht aus einem anpassungsfähigen PE-Schaumstoffträger und modifizierter Acrylatklebmasse.Vielseitige Klebmasse für hohe Sofortklebkraft auf zahlreichen Untergründen. Hohe Endklebkraft für zuverlässige Verklebungseigenschaften. UV-, wasser-, und alterungsbeständig. Ausgleich unterschiedlichen thermischen Ausdehnungsverhaltens verschiedender Materialien. Hohe Anfangsklebkraft auch bei geringem Andruck. Sehr gute Kälteschockresistenz.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Weiß
Breite:
19 mm
Stärke:
800 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +80°C
Träger:
PE-Schaum
Klebmasse:
Acrylat, modifiziert
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, schaumstoffklebeband tesa, schaumstoffband, tesafix®, 62934, tesafix® 62934 50m x 19mm Weiß.tesafix 62934 50m x 19mm weiss, Klebeband doppelseitig, 62934-00020-00, tesafix® 62934
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 24,48*
€ 33,41*
7 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 22,52*
€ 33,63*
Lager 8685
7 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 26,47*
€ 33,80*
8
€ 4,60*
ab € 21,29*
€ 34,07*
8 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 22,52*
€ 34,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 16 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,5294* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 270,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,40*
Zubehör
RS Pro
794711
ab € 11,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.