Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 64620, 10m x 50mm, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815006632
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     64620-00015-11
EAN/GTIN:
     4042448899835
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesa® 64620

tesa® 64620 ist ein doppelseitiges Klebeband mit einem weißen PP-Träger und einer Synthesekautschukmasse. Das lösungsmittelfreie Massesystem zeichnet sich durch ein hohen Tack aus und ist geeignet für unpolare Oberflächen.
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
Farblos
Breite:
50 mm
Stärke:
185 µm
Temperaturbeständigkeit:
40°C langfr./80°C kurzfristig
Träger:
PP-Film
Klebmasse:
Synthesekautschuk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,312* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.