Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 64958, 25m x 19mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815006667
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     64958-00003-00
EAN/GTIN:
     4042448872791
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesa® 64958

tesa® 64958 ist ein weißes, doppelseitiges PE-Schaumklebeband basierend auf einem Kunstkautschuk. Das Produkt charakterisiert sich durch sehr gute Anfangsklebkraft, auch auf rauen Oberflächen, Ausgleich von Unebenheiten und Spannungen zwischen den verklebten Materialien sowie sehr hohe Scherfestigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
Weiß
Breite:
19 mm
Stärke:
1050 µm
Temperaturbeständigkeit:
40°C langfr./60°C kurzfristig
Träger:
PE-Schaum
Klebmasse:
Synthesekautschutz
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, schaumstoffklebeband tesa, schaumstoffband, tesa®, 64958, tesa® 64958 25m x 19mm Weiß.tesafix 64958 25m x 19mm weiss, Klebeband doppelseitig, Tesa-64958, 64958-00003-00, tesa® 64958
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
16
€ 7,90*
ab € 4,62*
€ 7,25*
Lager 8685
7 Tage
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 5,38*
€ 7,29*
8 Tage
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 7,90*
18 Tage
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 7,94*
16 Tage
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 8,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 32 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,2152* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 116,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,40*
Zubehör
RS Pro
794711
ab € 11,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.