Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesaflex 4163 grau 33m x 50mm x 0,15 Weich-PVC-Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2821000550
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04163-00102-92
EAN/GTIN:
     4005800015434
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Abdeckband

tesaflex® 4163

tesaflex® 4163 ist ein spezielles Isolierband aus Weich-PVC für Elektroinstallationen und -isolierungen sowie multifunktional für Reparaturarbeiten einsetzbar. Durch die UV-beständige Acrylatkklebmasse weist das Klebeband eine gewisse Witterungsbeständigkeit auf und ist somit gut geeignet für dauerhafte Anwendungen. tesaflex® 4163 ist darüber hinaus widerstandsfähig gegenüber Säuren und Lösungsmitteln.
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Farbe:
Grau
Breite:
50 mm
Stärke:
130 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +105°C
Träger:
Soft-PVC
Klebmasse:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa isolierband grau, tesa elektroisolierband, elektroisolierband, tesaflex®, 4163, tesaflex® 4163 33m x 50mm Grau.Tesaflex 4163 grau, Tesaflex-4163, Tesa-4163, 041630001107, 04163-00102-92, tesaflex® 4163
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 10,93*
€ 15,17*
16 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,87*
ab € 13,60*
€ 18,15*
6 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 12,06*
€ 18,92*
Lager 8685
nicht lagernd
3
€ 6,80*
ab € 14,29*
€ 19,02*
11 Tage
unbekannt
3
€ 4,99*
ab € 16,78*
€ 22,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,43304* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 57,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.