Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4316 PV3, 50m x 60mm, chamois


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2828000060
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04316-00019-03
EAN/GTIN:
     4042448089700
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

tesakrepp® 4316

tesakrepp® 4316 PV3 ist ein schwach gekrepptes Papierabdeckband. Das Produkt ist dünn und flexibel.Es besitzt eine gute Nassschlifffestigkeit und eine gute Füllerhaftung auf der Bandoberseite. Nach der Ofentrocknung lässt sich tesakrepp® 4316 PV3 einfach abziehen.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Gelb
Breite:
60 mm
Stärke:
140 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +100°C
Farbvariante:
Chamois
Träger:
Papier, leicht gekreppt
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband, tesakrepp®, 4316, tesakrepp® 4316 PV3 50m x 60mm Chamois.tesakrepp 4316 PV3 50m x 60mm chamois, Malerband, 043160001903, 04316-00019-03, tesakrepp® 4316
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 5,58*
€ 8,77*
Lager 8685
nicht lagernd
5
€ 6,80*
ab € 6,63*
€ 8,81*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 6,79*
€ 9,62*
8 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 10,83*
5
Frei Haus
ab € 7,04*
€ 18,60*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1326* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 44,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.