Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4330, 50m x 100mm, chamois


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2835000010
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04330-00029-00
EAN/GTIN:
     4005800031939
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

tesakrepp® 4330

Nassfestes, besonders hitzebeständiges Papierabdeckband mit hoher Reißfestigkeit. Schwach gekreppter, dünner Träger für flache Lackkanten. Ausgezeichnete Lack- und Füllerhaftung. Abdecken bei hochwertigen Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 140 °C.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Gelb
Breite:
100 mm
Stärke:
175 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +140°C
Farbvariante:
Chamois
Träger:
Papier, leicht gekreppt
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband, tesakrepp®, 4330, tesakrepp® 4330 50m x 100mm Chamois.tesakrepp 4330 50m x 100mm chamois, Malerband, 043300002900, 04330-00029-00, tesakrepp® 4330
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 50,85*
€ 74,61*
Lager 8685
8 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 60,10*
€ 75,05*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 51,00*
€ 77,92*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 75,05*
€ 89,31
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 72,48*
€ 86,25
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 68,18*
€ 81,13
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 64,33*
€ 76,55
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 60,10*
€ 71,52
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,202* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 225,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.