Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4330, 50m x 75mm, chamois


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2835000075
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04330-00028-00
EAN/GTIN:
     4005800035760
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

tesakrepp® 4330

Nassfestes, besonders hitzebeständiges Papierabdeckband mit hoher Reißfestigkeit. Schwach gekreppter, dünner Träger für flache Lackkanten. Ausgezeichnete Lack- und Füllerhaftung. Abdecken bei hochwertigen Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 140 °C.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Gelb
Breite:
75 mm
Stärke:
175 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +140°C
Farbvariante:
Chamois
Träger:
Papier, leicht gekreppt
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband, tesakrepp®, 4330, tesakrepp® 4330 50m x 75mm Chamois.tesakrepp 4330 50m x 75mm chamois, Malerband, 043300002800, 04330-00028-00, tesakrepp® 4330
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 38,09*
€ 56,07*
Lager 8685
8 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 45,25*
€ 56,40*
9 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 38,39*
€ 58,52*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 56,40*
€ 67,12
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 55,44*
€ 65,97
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 51,24*
€ 60,98
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 48,46*
€ 57,67
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 45,25*
€ 53,85
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,905* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 225,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.