Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmiege Schienen-L.250mm MS m.lackiertem Buchenholz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5116000785
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000858515
EAN/GTIN:
     4015448464211
Suchbegriffe:
Schmiege
Stellwinkel
schmiege 250mm
schmiege

Schmiege Schienen-L.250mm MS m.lackiertem Buchenholz PROMAT

mit lackiertem Buchenholzschenkel · Messingbeschlag · mit Edelstahlzunge Weitere technische Eigenschaften: · Beschlag: Messing · Schenkel: mit lackiertem Buchenholz
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
175 mm
Schienenlänge:
250 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Schmiegen
Weitere Suchbegriffe: Holzbearbeitung, Schmiegen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
147
1
€ 4,95*
ab € 7,10*
€ 9,76*
3 Tage
122
1
€ 5,99*
ab € 7,08*
€ 9,82*
Lager 8685
163
1
€ 6,80*
ab € 7,29*
€ 10,00*
4 Tage
163
1
€ 8,90*
ab € 7,36*
€ 10,10*
1 Tag
163
10
Frei Haus
ab € 8,37*
€ 10,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858516
ab € 7,49*
Ähnlich
E.C.E.
407
ab € 29,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.