Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel 13x15mm L.186mm verchr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5117000627
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823111
EAN/GTIN:
     4015448420057
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelgabelschlüssel

Doppelmaulschlüssel 13x15mm L.186mm verchr.PROMAT

CV-Stahl · matt verchromt · Maulstellung 15 ° · mit flachen Köpfen DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: CV-Stahl · Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Länge:
186 mm
Norm:
DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Schlüsselweite:
13 x 15 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Doppelmaulschluessel
Weitere Suchbegriffe: DIN Schlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
258
1
€ 5,49*
ab € 0,83*
€ 1,33*
3 Tage
215
1
€ 5,99*
ab € 0,87*
€ 1,35*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 0,95*
€ 1,47*
1 Tag
287
50
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,54*
15 Tage
287
1
€ 8,90*
ab € 1,11*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823104
ab € 0,58*
Ähnlich
PROMAT
4000823106
ab € 0,64*
Ähnlich
PROMAT
4000823108
ab € 0,65*
Ähnlich
PROMAT
4000823109
ab € 0,65*
Ähnlich
PROMAT
4000823110
ab € 0,80*
Ähnlich
PROMAT
4000823112
ab € 0,99*
Ähnlich
PROMAT
4000823114
ab € 0,83*
Ähnlich
PROMAT
4000823103
ab € 0,58*
Ähnlich
PROMAT
4000823102
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.