Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll 12-kant SW 12mm L.40mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5117001084
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000821252
EAN/GTIN:
     4015448403470
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...

Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll 12-kant SW 12mm L.40mm PROMAT

12,5 mm (1/2 ?)-Vierkantantrieb · 12-kant · CV-Stahl · DIN 3124 / ISO 2725-1 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Vanadiumstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
12-kant
Länge:
40 mm
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725-1
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Antriebsvierkant:
1/2 ?
Schlüsselweite:
12 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Steckschluesseleinsatz
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
132
1
€ 5,49*
ab € 1,16*
€ 1,72*
3 Tage
110
1
€ 5,99*
ab € 1,23*
€ 1,73*
4 Tage
147
1
€ 7,99*
ab € 1,24*
€ 1,75*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 1,29*
€ 1,82*
1
€ 5,00*
ab € 1,33*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821250
ab € 1,14*
Ähnlich
PROMAT
4000821251
ab € 1,17*
Ähnlich
PROMAT
4000821253
ab € 1,16*
Ähnlich
PROMAT
4000821254
ab € 1,17*
Ähnlich
PROMAT
4000821255
ab € 1,15*
Ähnlich
PROMAT
4000821237
ab € 1,88*
Ähnlich
PROMAT
4000821240
ab € 2,07*
Ähnlich
PROMAT
4000821244
ab € 2,07*
Ähnlich
PROMAT
4000821246
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.