Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel SW 27mm L.310mm Form A CV-Stahl PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5117002728
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000823527
EAN/GTIN:
     4015448404316
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Ringmaulschlüssel SW 27mm L.310mm Form A CV-Stahl PROMAT

CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15° DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Form A
Weitere Informationen:
Material:
CV-Stahl
Länge:
310 mm
Norm:
DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Schlüsselweite:
27 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Ringmaulschluessel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
1
€ 5,49*
ab € 2,54*
€ 3,82*
3 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 2,66*
€ 3,85*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 2,87*
€ 4,21*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 3,07*
€ 4,44*
27 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 4,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823516
ab € 1,05*
Ähnlich
PROMAT
4000823517
ab € 1,17*
Ähnlich
PROMAT
4000823518
ab € 1,24*
Ähnlich
PROMAT
4000823519
ab € 1,28*
Ähnlich
PROMAT
4000823520
ab € 1,40*
Ähnlich
PROMAT
4000823521
ab € 1,39*
Ähnlich
PROMAT
4000823522
ab € 1,63*
Ähnlich
PROMAT
4000823524
ab € 1,96*
Ähnlich
PROMAT
4000823530
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.