Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstecktülle MS Stecker DN 7,2 LW 6 EWO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170000943
Hersteller:
     Ewo H.
Herst.-Nr.:
     308-050
EAN/GTIN:
     4030875000412
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle

Einstecktülle MS Stecker DN 7,2 LW 6 EWO

Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker DN 7,2
Material:
Messing
Temperaturbereich:
-20 bis 100 °C
Betriebsdruck:
max. 16 bar
Schlauchweite:
LW 6
Marke:
EWO
NW-Class:
Tuellen_Druckluft
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
370
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,79*
2 Tage
370
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,59*
€ 0,82*
4 Tage
255
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,59*
€ 0,82*
2 Tage
238
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,66*
€ 0,92*
Lager 8685
350
10
pro Stück
€ 6,80*
ab € 1,06*
€ 1,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
308-052
ab € 0,58*
Ähnlich
PROMAT
4000351918
ab € 0,37*
Ähnlich
ewo
308-051
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.