Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußluftpumpe 5bar Einzelzylinder m.Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170001576
Hersteller:
     SKS metaplast
Herst.-Nr.:
     2174503030
EAN/GTIN:
     4002556126681
Suchbegriffe:
Bodenluftpumpe
Fusstretpumpe
Fußluftpumpe
Luftpumpe

Fußluftpumpe 5bar Einzelzylinder m.Manometer

komplett mit Schlauch, Länge ca. 600 mm · Hebelaufstecknippel und Reduziernippel · Leistung 5 bar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzelzylinder mit Manometer
Leistung:
5 bar
Schlauchlänge:
ca. 600 mm
Marke:
SKS
NW-Class:
Fussluftpumpe
Weitere Suchbegriffe: Luftpumpen, fußluftpumpe, Fahrrad, Fußluftpumpen
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
€ 5,45*
ab € 12,12*
€ 17,28*
4 Tage
25
€ 5,99*
ab € 12,88*
€ 18,34*
5 Tage
34
€ 8,90*
ab € 13,71*
€ 19,43*
2 Tage
24
€ 5,59*
ab € 14,81*
€ 20,73*
Lager 8685
34
€ 6,80*
ab € 18,47*
€ 25,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKS metaplast
2181503130
ab € 17,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.