| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5170001577 Herst.-Nr.: 2181503130 EAN/GTIN: 4002556127688 |
| |
|
| | |
| Fußluftpumpe 5bar Doppelzylinder m.Manometerkomplett mit Schlauch, Länge ca. 600 mm · Hebelaufstecknippel und Reduziernippel · Leistung 5 barWeitere Informationen: | | Ausführung: | Doppelzylinder mit Manometer | Leistung: | 5 bar | Schlauchlänge: | ca. 600 mm | Marke: | SKS | NW-Class: | Fussluftpumpe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,63* | € 22,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 17,70* | € 22,73* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 17,87* | € 22,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 18,99* | € 24,40* | | | | Lager 8685 | | | | 1 | | € 6,80* | ab € 23,19* | € 29,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|