Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundpartikelfilter 2135 EN 1473:2000 P3 f.4000370675,-680, -690,-691 3M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     8685-5170001805
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100240628
EAN/GTIN:
     0051131529069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Partikel-Einlegefilter
Partikelfilter
Partikelschraubfilter
3m partikel-einlegefilter p3r

Rundpartikelfilter 2135 EN 1473:2000 P3 f.4000370675,-680, -690,-691 3M

passend zu Atemschutzmasken Art.-Nr. 4000 370 675, 4000 370 680, 4000 370 690, 4000 370 691 · + Zubehör Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: 30 · passend für: 4000370675, 4000370680, 4000370690, 4000 370 691 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
gegen feste und flüssige Partikel
Norm:
EN 143:2000
Schutzklasse:
P3
Marke:
3M
NW-Class:
Atemschutzfilter
PSA-Kategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: partikel einlegefilter, 3m partikel-einlegefilter, Atemschutz, Atemschutzfilter, Atemschutzzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,50*
ab € 69,72*
€ 90,48*
4 Tage
40
4
€ 6,95*
ab € 92,89*
€ 119,69*
Lager 8685
30
1
Frei Haus
ab € 105,19*
€ 131,95*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,95*
€ 157,0205
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,19*
€ 153,7361
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,56*
€ 148,2264
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,32*
€ 141,9908
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,19*
€ 125,1761
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 5,2595* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
6200M
ab € 15,16*
Sonstiges
3M
7100015051
ab € 123,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.