Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzhalbmaskenset 6223 – SET – A2P3R EN 140 m.Filter M 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     8685-5170001811
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000061552
EAN/GTIN:
     04046719131549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske

Atemschutzhalbmaskenset 6223 – SET – A2P3R EN 140 m.Filter M 3M

EN 140 · das Atemschutz-Masken-Set 6223 M bietet Ihnen eine komplette Lösung zum Schutz vor Gefahren durch Schadstoffe in Gasen, Dämpfen und Partikeln · es bietet Ihnen einen sicheren Schutz bei jedem Einsatz und ist schnell einsatzbereit, da das Set alle wichtigen Komponenten für den Atemschutz enthält Weitere technische Eigenschaften: · Schutzstufe: A2P3R · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Filter
Größe:
M
Norm:
EN 140
Marke:
3M
NW-Class:
Halbmaske
PSA-Kategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: Kombifilter A, kombifilter a2p3r, kombifilter a, kombifilter a2, Atemschutzhalbmasken, Atemschutzmaske, Cleanspace Halbmaske, Gasmaske, PAFtec Halbmaske
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
6055
ab € 4,04*
Zubehör
3M
7000037675
ab € 4,86*
Zubehör
3M
7100066103
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.