Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absturzsicherungsset Gerüstbau EN 363 3-tlg.MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     8685-5170004467
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     42000
EAN/GTIN:
     4260015710677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
Bandfalldämpfer

Absturzsicherungsset Gerüstbau EN 363 3-tlg.MAS

für Gerüstbauarbeiten · EN 363 · bestehend aus Auffanggurt, BFD-Verbindungsmittel, Gurtband und Beutel · speziell für den Gerüstbau zugelassen · hierbei wurden der Auffanggurt mit einer festen Auffangösenverlängerung von 0,5 m sowie das Verbindungsmittel nach den neuen Vorgaben der Normen einem Kantentest für die horizontale Verwendung unterzogen und zertifiziert · entgegen der DIN EN 354 darf im Gerüstbau mit einer Gesamtlänge des Verbindungsmittels von 2,0 m und einer zusätzlichen Auffangösenverlängerung von 0,5 m gearbeitet werden, sofern eine Systemprüfung mit EG-Baumusterprüfung nachgewiesen werden kann · die besonderen Angaben der Gebrauchsanleitung sind zu beachten Anwendungsbereiche: Gerüstbauarbeiten · Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen. Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: speziell für den Gerüstbau · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Auffanggurt MAS5, Bandfalldämpfer 2m, Beutel
Inhalt:
3-teilig
Norm:
EN 363
Marke:
MAS
NW-Class:
PSA-Set
PSA-Kategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, falldämpfer mas, bandfalldämpfer, Absturzsicherung, Gerüstbauer-Auffangsysteme, PSA-Sets, Zubehör Absturzsicherung
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 91,83*
€ 120,43*
3 Tage
42
€ 4,99*
ab € 98,00*
€ 124,47*
2 Tage
42
Frei Haus
ab € 98,71*
€ 124,93*
2 Tage
42
€ 5,45*
ab € 98,36*
€ 124,96*
Lager 8685
42
Frei Haus
ab € 121,65*
€ 154,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,06*
€ 183,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,71*
€ 181,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,32*
€ 175,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,80*
€ 166,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.