Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Regalkasten L300xB234xH90mm blau PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     8685-5170020286
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     31001185
EAN/GTIN:
     4054773015712
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten

Regalkasten L300xB234xH90mm blau PP

aus hochwertigem, Polypropylen · weitgehend resistent gegen die meisten Fette, Öle, Laugen und Säuren · sichere Stapelung durch Stapelfüße und umlaufenden Stapelrand · hohe Stabilität durch Verstärkungsrippen · temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C · hervorragende Raumausnutzung der Kästen durch glatte Innenwände · glatter Boden für den Einsatz in Förderanlagen und in Durchlaufregalen · lebensmittelgeeignet - auch für unverpackte Lebensmittel nach RAL A 74
Weitere Informationen:
Material:
PP
Höhe:
90 mm
Länge:
300 mm
Farbe:
blau
Breite:
234 mm
NW-Class:
Regallagerbox/-kasten
Kastengröße:
2
Anzahl Längs-/ Querteiler max.:
3/4
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Lagerboxen, Regalkästen, Warenlagerungssystem
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
387
8
€ 5,99*
ab € 2,89*
€ 4,31*
2 Tage
532
8
€ 5,45*
ab € 2,90*
€ 4,33*
6 Tage
516
8
€ 5,99*
ab € 3,13*
€ 4,81*
3 Tage
516
8
€ 4,99*
ab € 3,22*
€ 4,85*
Lager 8685
516
1
€ 6,80*
ab € 4,02*
€ 7,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser
31002197
ab € 17,53*
Zubehör
k.A.
39008759
ab € 5,87*
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
31002187
ab € 10,02*
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
39008751
ab € 24,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.