Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
Arbeitsdrehstuhl Sintec B RollenPP ESD grau 430-580mm BIMOS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8685-5170020420
Hersteller:
Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
9813E-1100
EAN/GTIN:
4016849292946
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl Sintec B RollenPP ESD grau 430-580mm BIMOS
nach DIN 68877 · elektrisch ableitfähige ESD-Ausstattung geprüft nach DIN EN 61340 (Ableit- und Oberflächenwiderstand) Durchgangswiderstand 104-10³ O · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung · Sitz und Rückenlehne aus bruch- und stoßfestem Kunststoff (Polypropylen) · Kontaktrückenlehne passt sich in der Neigung federunterstützt der jeweiligen Sitzhaltung an, oder ist wahlweise in jeder Position fixierbar · Rückenlehnen-Höhenverstellung mit Höheneinstellskala · Sitzneigungsverstellung für überwiegend vorgeneigte Arbeitshaltung · Fünffuß-Untergestell aus Profilstahl, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher · Stahl- und Kunststoffteile schwarz · Untergestell mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden Lieferung erfolgt ohne Polster Weitere technische Eigenschaften: · Modellbezeichnung: 9813E-1100
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD Kontaktrückenlehne + Sitzneigung
Marke:
BIMOS
Gestellausführung:
Rollen
Sitzhöhenverstellung:
430-580 mm
Polsterfarbe:
grau
Sitz/Rückenlehne:
Polypropylen ESD
NW-Class:
Arbeitsdrehstuhl
... >
Arbeitsstühle
>
Arbeitsdrehstühle
>
Arbeitsdrehstuhl Sintec B BIMOS
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
ESD Drehstuhl
,
ESD-Stuhl
,
ergonomischer Bürostuhl
,
arbeitsdrehstuhl schwarz bimos
,
ergonomischer bürostuhl
,
ergonomischer bürostuhl schwarz
,
Arbeitsdrehstühle
,
Stuhl
,
Stühle
Angebote
(26)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,06*
€ 362,29*
Lager 6C8MS
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,12*
€ 362,30*
Lager 1498
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 316,05*
€ 362,32*
Lager 2478
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 318,72*
€ 363,91*
Lager 8685
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 417,47*
€ 464,00*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,00*
€ 552,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,61*
€ 546,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,14*
€ 522,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,57*
€ 514,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,47*
€ 496,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8685
Versand:
Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8685
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIMOS Ring-Armlehnen für Solitec und Sintec
Bimos
9890-217
ab € 51,31*
Zubehör
ESD-Wechselpolster Sintec, Kunstleder Skai, Lendenbausch, schwarz
Bimos
9876E-2571
ab € 81,16*
Zubehör
ESD-Wechselpolster Sintec, Stoffpolster Duotec, Lendenbausch, blau
Bimos
9876E-9802
ab € 79,04*
Zubehör
ESD-Wechselpolster Sintec, Stoffpolster Duotec, Lendenbausch, grau
Bimos
9876E-9811
ab € 81,00*
Zubehör
ESD-Wechselpolster Sintec, Stoffpolster Duotec, Lendenbausch, rot
Bimos
9876E-9803
ab € 81,31*
Zubehör
ESD-Wechselpolster Sintec, Stoffposter Duotec, Lendenbausch, schwarz
Bimos
9876E-9801
ab € 81,18*
Zubehör
Polster für Arbeitsstuhl Sintec, ESD, Kunstleder, ohne Lendenbausch
Bimos
9876E-2571
ab € 76,78*
Zubehör
Polster für Arbeitsstühle, ESD-Ausführung, blau.
Bimos
9875E-9802
ab € 75,66*
Zubehör
Polster für Arbeitsstühle, ESD-Ausführung, grau.
Bimos
9875E-9811
ab € 75,67*
Zubehör
Polster für Arbeitsstühle, ESD-Ausführung, rot.
Bimos
9875E-9803
ab € 75,49*
Zubehör
Polster, ESD-Ausführung, je 1 Polster für Sitz und Rückenlehne, PU-Schaum-Polster, schwarz.
Bimos
9865E/2000
ab € 73,60*
Zubehör
Polster, ESD-Ausführung, je 1 Polster für Sitz und Rückenlehne, Textil-Polster, schwarz.
Bimos
9875E-9801
ab € 69,70*
Zubehör
Polster, Standard-Ausführung, je 1 Polster für Sitz und Rückenlehne, PU-Schaum-Polster, blau.
Bimos
9865-2001
ab € 61,83*
Zubehör
Polster, Standard-Ausführung, je 1 Polster für Sitz und Rückenlehne, Textil-Polster, blau.
Bimos
9875-6802
ab € 62,19*
Zubehör
Polster, Standard-Ausführung, je 1 Polster für Sitz und Rückenlehne, Textil-Polster, schwarz.
Bimos
9875-6801
ab € 61,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen