Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen Eimer 1 x 17l u.Presse STA VERMOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170021046
Herst.-Nr.:
     10448
EAN/GTIN:
     4006533104488
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen

Reinigungswagen Eimer 1 x 17l u.Presse STA VERMOP

Gestell hochglanzverchromt · mit verschleißfesten, kugelgelagerten Lenkrollen Ø 75 mm und stabilen Stoßfangscheiben
Weitere Informationen:
Höhe:
900 mm
Länge:
490 mm
Breite:
410 mm
Ausstattung:
Eimer 1 x 17 l und Presse
Marke:
VERMOP
Gestellausführung:
Stahlrohr
NW-Class:
Reinigungswagen
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, putzwagen vermop, doppeleimer, Eineimer-Reinigungswagen, Reinigungsgerät
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 109,79*
€ 135,29*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 119,50*
€ 145,76*
1 Tag
5
€ 5,45*
ab € 118,83*
€ 145,91*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 119,35*
€ 146,55*
Lager 8685
3
Frei Haus
ab € 163,57*
€ 197,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,57*
€ 235,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,00*
€ 230,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,40*
€ 224,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,18*
€ 215,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,57*
€ 194,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
13120
ab € 4,19*
Zubehör
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
1875771
ab € 12,55*
Zubehör
Vermop
18024
ab € 4,40*
Zubehör
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
10705
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.