Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlwasserkanne 8,5l HD-Polyethylen dkl.-anthrazit L639xB167xH316mm HÜNERSDORFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170021625
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     820300
EAN/GTIN:
     4007228820300
Suchbegriffe:
Kühlwasser-Kanne
Kühlwasserkanne
Tankstellen-Kanne
Tankstellenkanne

Kühlwasserkanne 8,5l HD-Polyethylen dkl.-anthrazit L639xB167xH316mm HÜNERSDORFF

aus HD-Polyethylen · Farbe dunkel-anthrazit
Weitere Informationen:
Material:
HD-Polyethylen
Höhe:
316 mm
Länge:
639 mm
Farbe:
dunkel-anthrazit
Breite:
167 mm
Inhalt:
8,5 l
Marke:
HÜNERSDORFF
NW-Class:
Kuehlwasserkannen
Weitere Suchbegriffe: kühlwasser kanne, Kühlwasserkannen, Tankstellen-/Kühlwasserkanne, Tankstellenkannen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
43
1
€ 5,99*
ab € 10,20*
€ 13,32*
2 Tage
62
1
€ 5,45*
ab € 10,31*
€ 13,38*
6 Tage
390
4
€ 6,90*
ab € 8,79*
€ 13,72*
2 Tage
61
6
Frei Haus
ab € 10,28*
€ 13,90*
Lager 8685
58
1
€ 6,80*
ab € 13,20*
€ 17,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
821500
ab € 13,83*
Ähnlich
Hünersdorff
821200
ab € 15,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.