Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer Bohrber.4-20mm HSS Spiralnut Z2 Stufen 9 RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     8685-5170039986
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     101051
EAN/GTIN:
     4007140001467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer

Stufenbohrer Bohrber.4-20mm HSS Spiralnut Z2 Stufen 9 RUKO

HSS · spiralgenutet · mit Kreuzanschliff · 2 Schneiden · Spitzenwinkel 118 ° · Stufenwinkel 90 ° · Schaft mit 3 Spannflächen Weitere technische Eigenschaften: · Spitzenwinkel: 118° · Stufenwinkel: 90° · Nut: spiralgenutet · Schneidenanzahl: 2
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
9
Ø:
4/ 6/ 8/ 10/ 12/ 14/ 16/ 18/ 20 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Schneidstoff:
HSS
Beschichtung:
unbeschichtet
Schaft-Ø:
8 mm
Bohrbereich:
4-20 mm
Schneidrichtung:
rechtsschneidend
Marke:
RUKO
NW-Class:
Mehrstufenbohrer
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer, Stufenbohrer
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 20,20*
€ 25,60*
4 Tage
63
1
€ 5,99*
ab € 20,37*
€ 26,07*
1
€ 4,00*
ab € 20,61*
€ 26,51*
3 Tage
84
1
€ 4,99*
ab € 20,72*
€ 26,51*
Lager 8685
85
1
€ 6,80*
ab € 44,49*
€ 55,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.