Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz f.Zündkerzen 1/2 Zoll SW 16mm 6KT L.65mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170043977
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821401
EAN/GTIN:
     4015448454410
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz

Steckschlüsseleinsatz f.Zündkerzen 1/2 Zoll SW 16mm 6KT L.65mm PROMAT

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · 6-kant · CV-Stahl · verchromt · mit Gummihalterung für die Zündkerze DIN 3124 Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
6-Kant
Länge:
65 mm
Anwendung:
für Zündkerzen
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Antriebsvierkant:
1/2 ?
Schlüsselweite:
16 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Steckschluessel-Zuendkerzeneinsaetze
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
184
1
€ 5,49*
ab € 1,79*
€ 2,65*
4 Tage
153
1
€ 5,99*
ab € 1,88*
€ 2,67*
5 Tage
204
1
€ 7,99*
ab € 1,89*
€ 2,68*
1
€ 5,00*
ab € 1,90*
€ 2,71*
Lager 8685
204
1
€ 6,80*
ab € 1,91*
€ 2,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821400
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.