Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen DIN 69872 Form A SK40 m.Bohr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8685-5170046860
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000832700
EAN/GTIN:
     4015448476955
Suchbegriffe:
Anzugbolzen DIN 69872
Anzugsbolzen DIN 69872
Anzugbolzen ISO 7388
Anzugsbolzen ISO 7388

Anzugsbolzen DIN 69872 Form A SK40 m.Bohr.PROMAT

für Werkzeuge mit Steilkegel nach DIN 69871 · im Einsatz gehärtet 58 +/- HRC Eht 0,5 - 0,8 · Gewinde weich geschliffen nach DIN · parallel geschliffen und brüniert · ISO 7388-3 Form AD (DIN 69872 Form A) · mit Bohrung Weitere technische Eigenschaften: · d4: 7,0mm · L2: 26mm · L1: 54mm · Form: AD · d1: 19mm · d2: 14mm · d3: 17mm · Norm: ISO 7388-3
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Bohrung
für Aufnahmen:
SK40
Anzugsgewinde:
M16
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Anzugsbolzen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
545
1
€ 5,49*
ab € 3,74*
€ 5,35*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 3,79*
€ 5,39*
2 Tage
425
1
€ 5,59*
ab € 4,34*
€ 6,17*
3 Tage
606
1
€ 4,99*
ab € 4,37*
€ 6,24*
Lager 8685
606
1
€ 6,80*
ab € 4,50*
€ 6,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832701
ab € 5,66*
Ähnlich
PROMAT
4000832710
ab € 3,99*
Ähnlich
PROMAT
4000832711
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.