Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbürste L.265mm STA 0,3mm 1-reihig PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170048156
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841065
EAN/GTIN:
     4015448423706
Suchbegriffe:
Bremssattelbürste
bremssattelbürste

Drahtbürste L.265mm STA 0,3mm 1-reihig PROMAT

gewellter Draht · mit handlichem Kunststoffgriff · Bürstenrücken aus starker Stahlschiene · Nutzlänge 140 mm Weitere technische Eigenschaften: · Nutzlänge: 140mm · Besatzhöhe: 25mm · Grifffarbe: rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-reihig
Material:
Stahl
Länge:
265 mm
Drahtstärke:
0,3 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stein:
bedingt geeignet
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Handbuerste
Weitere Suchbegriffe: Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Handbürste, Kehlnahtbürste, Zündkerzenbürste
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
522
1
€ 5,49*
ab € 0,86*
€ 1,40*
3 Tage
918
1
€ 5,99*
ab € 0,92*
€ 1,44*
Lager 8685
585
1
€ 6,80*
ab € 0,93*
€ 1,45*
4 Tage
1225
1
€ 8,90*
ab € 0,99*
€ 1,54*
1 Tag
825
50
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841067
ab € 2,16*
Ähnlich
PROMAT
4000841066
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.