Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberscheibe D.180mm K.80 f.HO/Metall Korund PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170048458
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841648
EAN/GTIN:
     4015448409403
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt

Fiberscheibe D.180mm K.80 f.HO/Metall Korund PROMAT

Korund · für die Holz- und Metallbearbeitung · Schleiffiber mit dichter Korundbestreuung · Kunstharzbindung · hohe Standzeit · geeignet zum Entrosten, Entzundern und Entgraten in der Metallindustrie · mit Sternloch · Bohrung 22 mm Ø
Weitere Informationen:
Material:
Korund
Ø:
180 mm
Bohrung:
22 mm
Körnung:
80
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
max. Drehzahl:
8500 min-¹
Einsatzbereich:
für Holz / Metall
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Fiberschleifscheiben
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
450
25
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,42*
€ 0,59*
4 Tage
500
25
pro Box
€ 8,90*
ab € 0,43*
€ 0,60*
3 Tage
375
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,43*
€ 0,60*
4 Tage
12500
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,4356*
€ 0,6056*
Lager 8685
500
25
pro Box
€ 6,80*
ab € 0,47*
€ 0,65*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,56*
€ 0,67
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,47*
€ 0,56
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,47* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 16,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841644
ab € 0,36*
Ähnlich
PROMAT
4000841643
ab € 0,31*
Ähnlich
PROMAT
4000841646
ab € 0,42*
Ähnlich
PROMAT
4000841652
ab € 0,47*
Ähnlich
PROMAT
4000841651
ab € 0,43*
Ähnlich
PROMAT
4000841649
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.