Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer Ø60xH30mm K.80/AMED Kombi Vlies/Korund Schaft-D.6mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170048530
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841766
EAN/GTIN:
     4015448531197
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer

Fächerschleifer Ø60xH30mm K.80/AMED Kombi Vlies/Korund Schaft-D.6mm PROMAT

hochwertiges Schleifvlies · Lamellen aus Korundgewebe · besonders geeignet für mittlere Abtragleistung · zum Entfernen von Oxyd- und Farbschichten · Schleifen und Reinigen von Metalloberflächen · insbesondere durch das Schleifgewebe · universell verwendbar · Schaft-Ø 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: braun · Schaft-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Material:
Kombi Vlies/Korund
Höhe:
30 mm
Ø:
60 mm
Körnung:
80 / AMED
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
max. Drehzahl:
11500 min-¹
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Faecherschleifer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
104
1
€ 5,99*
ab € 2,98*
€ 4,18*
Lager 8685
139
1
€ 6,80*
ab € 2,97*
€ 4,30*
4 Tage
139
1
€ 8,90*
ab € 3,13*
€ 4,52*
4 Tage
139
1
€ 7,99*
ab € 3,28*
€ 4,72*
1 Tag
139
25
Frei Haus
ab € 3,39*
€ 4,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841761
ab € 2,19*
Ähnlich
PROMAT
4000841762
ab € 2,18*
Ähnlich
PROMAT
4000841770
ab € 1,97*
Ähnlich
PROMAT
4000841760
ab € 2,17*
Ähnlich
PROMAT
4000841764
ab € 2,90*
Ähnlich
PROMAT
4000841765
ab € 2,89*
Ähnlich
PROMAT
4000841763
ab € 2,89*
Ähnlich
PROMAT
4000841767
ab € 2,97*
Ähnlich
PROMAT
4000841768
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.