Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000841766-NW Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448531197 |
| |
|
| | |
| hochwertiges Schleifvlies · Lamellen aus Korundgewebe · besonders geeignet für mittlere Abtragleistung · zum Entfernen von Oxyd- und Farbschichten · Schleifen und Reinigen von Metalloberflächen · insbesondere durch das Schleifgewebe · universell verwendbar · Schaft-Ø 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: braun · Schaft-Ø: 6mm Weitere Informationen: | | Körnung: | 60 | max. Drehzahl: | 11500 min-¹ | Werkstoffeignung INOX: | sehr gut geeignet | Marke: | PROMAT | Material: | Kombi Vlies/Korund | Ø: | 60 mm | Höhe: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,75* | € 3,90* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,67* | € 3,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 2,97* | € 4,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 3,00* | € 4,25* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 3,14* | € 4,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|