Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschaft f.Grobreinigungsscheiben Schaft-D.8mm f.Bohrungs-D.13mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170048567
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841847
EAN/GTIN:
     4015448507321
Suchbegriffe:
Spanndorn
spanndorn

Spannschaft f.Grobreinigungsscheiben Schaft-D.8mm f.Bohrungs-D.13mm PROMAT

für PROMAT-Grobreinigungsscheiben 4000 841 840, 4000 841 841, 4000 841 858, 4000 841 859 Weitere technische Eigenschaften: · Scheibenanzahl: 2-fach
Weitere Informationen:
Passend für:
Grobreinigungsscheiben
Schaft-Ø:
8 mm
für Bohrungs-Ø:
13 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Spannschaft
Weitere Suchbegriffe: Aufnahmeschäfte, Spannschaft, Spannschäfte
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 7,05*
€ 9,85*
3 Tage
10
1
€ 5,49*
ab € 6,92*
€ 9,90*
5 Tage
11
1
€ 8,90*
ab € 7,23*
€ 10,03*
5 Tage
11
1
€ 7,99*
ab € 7,57*
€ 10,50*
Lager 8685
11
1
€ 6,80*
ab € 7,55*
€ 10,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841846
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.