Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpad Vlies Scotch Brite™ 7447 L224xB158mm very fine 400 rot 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170049274
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100182554
EAN/GTIN:
     54046719780216
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
Handschleifgewebe
Korundleinen

Handpad Vlies Scotch Brite™ 7447 L224xB158mm very fine 400 rot 3M

zum Reinigen, Entgraten, Finishen und Anschleifen von Oberflächen in den Bereichen Metall, Holz, Kunststoff u.v.m. Weitere technische Eigenschaften: · Qualität: CF-HP · Farbe: rot
Weitere Informationen:
Länge:
224 mm
Breite:
158 mm
Körnung:
400
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Sorte:
very fine
Marke:
3M
NW-Class:
Schleifvlies Streifen
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 1,14*
€ 1,51*
2 Tage
800
20
€ 5,45*
ab € 1,26*
€ 1,60*
3 Tage
1792
1
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 1,63*
2 Tage
1792
1
€ 7,90*
ab € 1,17*
€ 1,65*
Lager 8685
2040
20
€ 6,80*
ab € 1,58*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 40,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
7448
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.