Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dickenmessgerät JD 50 Messber.0-10mm Abl.0,01mm dig.fl.10=cmm m.Kal.KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170049948
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     20048KAL
EAN/GTIN:
     4054773009254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickenmesser
Dickenmessgerät
Flachtaster
Kugeltaster
digital · zum Messen sämtlicher Werkstoffe · mit LCD-Anzeige und Datenausgang Proximity · handlicher Bügel durch Verwendung einer Aluminiumlegierung · Bügeltiefe 50 mm · Weitere technische Eigenschaften Zertifikat: mit Werkskalibrierung · Modell: JD 50 · Bügeltiefe: 50mm
Weitere Informationen:
Messbereich:
0-10 mm
Ablesung:
0,01 mm
Ableseart:
digital
Messeinsatz-Ø:
flach 10=c mm
Marke:
KÄFER
NW-Class:
Dickenmessgeraete
Weitere Suchbegriffe: Messeinsatz, Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, dickenmessgerät käfer 0,01 mm, flachtaster, messeinsatz käfer, Dickenmessgeräte, Digitaldickenmessgeräte, 4000851579, 851579
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,47*
€ 499,31*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,82*
€ 501,54*
Frei Haus
ab € 455,69*
€ 520,55*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,47*
€ 536,88*
Lager 8685
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 502,97*
€ 552,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,80*
€ 657,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,19*
€ 649,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,59*
€ 630,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,72*
€ 618,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,97*
€ 598,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
48059
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.