Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschendickenmessgerät K 15 0-10mm Abl. 0,1mm plan 6,35mm m. Kal. Käfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170049951
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     20001KAL
EAN/GTIN:
     4054773009261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickenmesser
Dickenmessgerät
Flachtaster
Kugeltaster
zum Messen sämtlicher Werkstoffe · durch Drehen des gerändelten Außenrings kann die Strichskala der Messuhr auf Null eingestellt werden · Bügeltiefe 15 mm · Weitere technische Eigenschaften Zertifikat: mit Werkskalibrierung · Modell: K 15
Weitere Informationen:
Messbereich:
0-10 mm
Ablesung:
0,1 mm
Ableseart:
analog
Messeinsatz-Ø:
plan 6,35 mm
Marke:
KÄFER
NW-Class:
Dickenmessgeraete_analog
Weitere Suchbegriffe: Messeinsatz, Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, messeinsatz käfer, flachtaster, messeinsatz plan, Dickenmessgeräte, Taschendickenmessgerät, 4000851582, 851582
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 55,95*
€ 70,15*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,20*
€ 70,43*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,54*
€ 74,13*
€ 5,95*
ab € 59,46*
€ 74,75*
Lager 8685
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,37*
€ 79,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
20001
ab € 43,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.