| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5170050010 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: STN51-001 EAN/GTIN: 4054773009315 |
| |
|
| | |
| Magnetmessstativ R. 180mm Gesamt-H. 285mm Haftkraft 600 NPräzisionsausführung · ein- und ausschaltbarer Magnetfuß mit prismatischer Sohle · Standsäule und Querarm verchromt · mit fester Klemmung im Kreuzstück · Messuhraufnahme 8 mm H7 · Aktionsradius 180 mm Weitere technische Eigenschaften: · Magnetfußhöhe: 65mm · Magnetfußtiefe: 46mm · Magnetfußbreite: 70mm · Messuhraufnahme: 8mmWeitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 285 mm | Aktionsradius: | 180 mm | Haftkraft: | 600 N | NW-Class: | Magnet-Mess-Stative |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,71* | € 41,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 31,98* | € 41,17* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 31,65* | € 42,09* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,91* | € 42,36* | | | | Lager 8685 | | | | 1 | | € 6,80* | ab € 46,30* | € 58,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|