Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetmessstativ R. 180mm Gesamt-H. 500mm Haftkraft 800 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170050011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STN51-002
EAN/GTIN:
     4054773009322
Suchbegriffe:
Ersatz-Messstativ
Kleinmessstativ
Messstativ
Messuhrstativ

Magnetmessstativ R. 180mm Gesamt-H. 500mm Haftkraft 800 N

Präzisionsausführung · ein- und ausschaltbarer Magnetfuß mit prismatischer Sohle · Standsäule und Querarm verchromt · mit fester Klemmung im Kreuzstück · Messuhraufnahme 8 mm H7 · Aktionsradius 180 mm Weitere technische Eigenschaften: · Magnetfußhöhe: 80mm · Magnetfußtiefe: 60mm · Magnetfußbreite: 75mm · Messuhraufnahme: 8mm
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
500 mm
Aktionsradius:
180 mm
Haftkraft:
800 N
NW-Class:
Magnet-Mess-Stative
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Messstativ, Magnetmessständer, Messuhrmagnetstativ, Messuhrmagnetständer, magnet messstativ, Magnetmessstative, Messstative
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 5,99*
ab € 51,61*
€ 63,73*
1 Tag
12
€ 4,99*
ab € 51,76*
€ 63,79*
1 Tag
8
€ 5,59*
ab € 52,90*
€ 65,20*
6 Tage
12
€ 5,99*
ab € 52,04*
€ 65,61*
Lager 8685
12
Frei Haus
ab € 74,61*
€ 88,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
STN51-001
ab € 31,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.