Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.11,5mm HSS rollgew.Zyl.schaft kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170051347
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     333801150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.11,5mm HSS rollgew.Zyl.schaft kurz

HSS · DIN 338 · Typ N · rollgewalzt · Zylinderschaft · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff 118° · schwarze Ausführung Weitere technische Eigenschaften: · Qualität: rollgewalzt · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Typ:
N
Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
142 mm
Schneidstoff:
HSS
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
11,5 mm
Spirallänge:
94 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schaftausführung:
Zylinderschaft
NW-Class:
Spiralbohrer HSS
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din 338 typ n d.11,5mm, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.