Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ INOX D.1,6mm HSS-Co5 Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170051499
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000860616
EAN/GTIN:
     4015448412809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 Typ INOX D.1,6mm HSS-Co5 Zyl.schaft kurz PROMAT

HSS-Co5 · DIN 338 · Typ INOX · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · zum Bohren von rostfreien Stählen, legierten und unlegierten Stählen und Gussarten mit Festigkeiten über 800 N/mm² sowie Vergütungs- und Einsatzstähle Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,03mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Typ:
INOX
Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
43 mm
Schneidstoff:
HSS-Co5
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
1,6 mm
Spirallänge:
20 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Spiralbohrer HSS
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 1,6mm, din 338, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
120
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,40*
€ 0,60*
2 Tage
170
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,62*
Lager 8685
160
10
pro Kartonage
€ 6,80*
ab € 0,44*
€ 0,63*
2 Tage
160
140
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,5015*
€ 0,6621*
7 Tage
160
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,46*
€ 0,70*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,55*
€ 0,65
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,53*
€ 0,63
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,44*
€ 0,52
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,44* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860611
ab € 0,35*
Ähnlich
PROMAT
4000860612
ab € 0,35*
Ähnlich
PROMAT
4000860613
ab € 0,35*
Ähnlich
PROMAT
4000860614
ab € 0,35*
Ähnlich
PROMAT
4000860615
ab € 0,35*
Ähnlich
PROMAT
4000860617
ab € 0,40*
Ähnlich
PROMAT
4000860618
ab € 0,40*
Ähnlich
PROMAT
4000860619
ab € 0,40*
Ähnlich
PROMAT
4000860610
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.