Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ INOX D.2,3mm HSS-Co5 Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170051506
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000860623
EAN/GTIN:
     4015448412878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 Typ INOX D.2,3mm HSS-Co5 Zyl.schaft kurz PROMAT

HSS-Co5 · DIN 338 · Typ INOX · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · zum Bohren von rostfreien Stählen, legierten und unlegierten Stählen und Gussarten mit Festigkeiten über 800 N/mm² sowie Vergütungs- und Einsatzstähle Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,05mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Typ:
INOX
Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
53 mm
Schneidstoff:
HSS-Co5
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
2,3 mm
Spirallänge:
27 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Spiralbohrer HSS
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 2.3mm, din 338, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,34*
€ 0,51*
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,36*
€ 0,52*
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Box
€ 6,80*
ab € 0,39*
€ 0,56*
26 Tage
nicht lagernd
160
pro Box
Frei Haus
ab € 0,4453*
€ 0,5859*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,42*
€ 0,65*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 0,56*
€ 0,67
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,50*
€ 0,60
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,47*
€ 0,56
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,39*
€ 0,46
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,39* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 5,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860621
ab € 0,34*
Ähnlich
PROMAT
4000860622
ab € 0,34*
Ähnlich
PROMAT
4000860624
ab € 0,34*
Ähnlich
PROMAT
4000860625
ab € 0,34*
Ähnlich
PROMAT
4000860626
ab € 0,36*
Ähnlich
PROMAT
4000860627
ab € 0,36*
Ähnlich
PROMAT
4000860628
ab € 0,36*
Ähnlich
PROMAT
4000860629
ab € 0,36*
Ähnlich
PROMAT
4000860620
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.