Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ INOX D.6,8mm HSS-Co5 Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170051551
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000860668
EAN/GTIN:
     4015448413325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 Typ INOX D.6,8mm HSS-Co5 Zyl.schaft kurz PROMAT

HSS-Co5 · DIN 338 · Typ INOX · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · zum Bohren von rostfreien Stählen, legierten und unlegierten Stählen und Gussarten mit Festigkeiten über 800 N/mm² sowie Vergütungs- und Einsatzstähle Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,11mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Typ:
INOX
Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
109 mm
Schneidstoff:
HSS-Co5
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
6,8 mm
Spirallänge:
69 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Spiralbohrer HSS
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 6,8mm, din 338, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1422
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,23*
€ 1,75*
3 Tage
1185
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,29*
€ 1,76*
Lager 8685
1580
10
pro Box
€ 6,80*
ab € 1,34*
€ 1,82*
1 Tag
1106
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,41*
€ 1,92*
6 Tage
1610
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,47*
€ 2,06*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,34* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 18,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860662
ab € 1,07*
Ähnlich
PROMAT
4000860663
ab € 1,07*
Ähnlich
PROMAT
4000860664
ab € 1,07*
Ähnlich
PROMAT
4000860665
ab € 1,07*
Ähnlich
PROMAT
4000860666
ab € 1,23*
Ähnlich
PROMAT
4000860667
ab € 1,22*
Ähnlich
PROMAT
4000860669
ab € 1,23*
Ähnlich
PROMAT
4000860670
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.