Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ INOX D.11,5mm HSS-Co5 Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170051587
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000860715
EAN/GTIN:
     4015448413684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 Typ INOX D.11,5mm HSS-Co5 Zyl.schaft kurz PROMAT

HSS-Co5 · DIN 338 · Typ INOX · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · zum Bohren von rostfreien Stählen, legierten und unlegierten Stählen und Gussarten mit Festigkeiten über 800 N/mm² sowie Vergütungs- und Einsatzstähle Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,16mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Typ:
INOX
Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
142 mm
Schneidstoff:
HSS-Co5
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
11,5 mm
Spirallänge:
94 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Spiralbohrer HSS
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 11,50mm, din 338, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
315
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 3,89*
€ 5,54*
4 Tage
232
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,98*
€ 5,58*
Lager 8685
315
5
pro Kartonage
€ 6,80*
ab € 4,25*
€ 5,68*
4 Tage
5
5
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,68*
€ 6,45*
3 Tage
315
5
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 4,82*
€ 6,58*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,25* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 28,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860710
ab € 3,64*
Ähnlich
PROMAT
4000860725
ab € 4,85*
Ähnlich
PROMAT
4000860720
ab € 4,38*
Ähnlich
PROMAT
4000860735
ab € 8,38*
Ähnlich
PROMAT
4000860730
ab € 5,13*
Ähnlich
PROMAT
4000860745
ab € 11,15*
Ähnlich
PROMAT
4000860740
ab € 8,44*
Ähnlich
PROMAT
4000860755
ab € 13,06*
Ähnlich
PROMAT
4000860750
ab € 12,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.