Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ INOX D.12,5mm HSS-Co5 Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170051589
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000860725
EAN/GTIN:
     4015448413707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 Typ INOX D.12,5mm HSS-Co5 Zyl.schaft kurz PROMAT

HSS-Co5 · DIN 338 · Typ INOX · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · zum Bohren von rostfreien Stählen, legierten und unlegierten Stählen und Gussarten mit Festigkeiten über 800 N/mm² sowie Vergütungs- und Einsatzstähle Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,16mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Typ:
INOX
Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
151 mm
Schneidstoff:
HSS-Co5
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
12,5 mm
Spirallänge:
101 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Spiralbohrer HSS
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 12,5mm, din 338, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
248
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 4,71*
€ 6,47*
3 Tage
202
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,98*
€ 6,52*
Lager 8685
275
5
pro Box
€ 6,80*
ab € 5,15*
€ 6,72*
1 Tag
193
5
pro Box
€ 5,59*
ab € 5,38*
€ 7,03*
6 Tage
285
5
pro Box
€ 5,99*
ab € 5,66*
€ 7,61*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Box
ab 10 Boxen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Box
ab 25 Boxen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Box
ab 100 Boxen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,15* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 33,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860715
ab € 3,90*
Ähnlich
PROMAT
4000860710
ab € 3,59*
Ähnlich
PROMAT
4000860720
ab € 4,41*
Ähnlich
PROMAT
4000860735
ab € 8,48*
Ähnlich
PROMAT
4000860730
ab € 5,02*
Ähnlich
PROMAT
4000860745
ab € 11,38*
Ähnlich
PROMAT
4000860740
ab € 8,48*
Ähnlich
PROMAT
4000860755
ab € 13,29*
Ähnlich
PROMAT
4000860750
ab € 12,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.