Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 340 TypN D.2,9mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft lang PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170051699
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000861029
EAN/GTIN:
     4015448566557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer

Spiralbohrer DIN 340 TypN D.2,9mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft lang PROMAT

HSS · DIN 340 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für tiefe Löcher sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen in Stahl und Guss Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,07mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: lang
Weitere Informationen:
Typ:
N
Norm:
DIN 340
Gesamtlänge:
100 mm
Schneidstoff:
HSS
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
2,9 mm
Spirallänge:
66 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Spiralbohrer HSS
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, spiralbohrer din 340 typ n promat, din 340, din340 typ n, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
10
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,47*
€ 0,69*
4 Tage
15
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,50*
€ 0,71*
Lager 8685
20
10
pro Box
€ 6,80*
ab € 0,55*
€ 0,77*
2 Tage
14
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,56*
€ 0,78*
2 Tage
unbekannt
110
pro Box
Frei Haus
ab € 0,6379*
€ 0,8087*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,55*
€ 0,65
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,55* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 7,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861027
ab € 0,51*
Ähnlich
PROMAT
4000861028
ab € 0,47*
Ähnlich
PROMAT
4000861031
ab € 0,52*
Ähnlich
PROMAT
4000861032
ab € 0,51*
Ähnlich
PROMAT
4000861033
ab € 0,51*
Ähnlich
PROMAT
4000861034
ab € 0,51*
Ähnlich
PROMAT
4000861035
ab € 0,51*
Ähnlich
PROMAT
4000861036
ab € 0,62*
Ähnlich
PROMAT
4000861030
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.