Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 8037 TypN D.9mm HM HA PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170051932
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861415
EAN/GTIN:
     4015448515999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer

Spiralbohrer DIN 8037 TypN D.9mm HM HA PROMAT

mit HM-Schneiden · DIN 8037 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · zum Bohren von Federbandstahl, Hartguss, zähharte Bronzen, harte Kunststoffe und stark verschleißend wirkende Werkstoffe Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,11mm/U · Qualität: profilgeschliffen
Weitere Informationen:
Typ:
N
Norm:
DIN 8037
Gesamtlänge:
90 mm
Schneidstoff:
HM
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
9 mm
Spirallänge:
50 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Spiralbohrer VHM
Weitere Suchbegriffe: DIN 6537 Metallbohrer, DIN 6537 Spiralbohrer, Hochleistungsbohrer DIN 6537, Metallbohrer DIN 6537, Spiralbohrer DIN 6537, DIN 8037, Metallbohrer DIN 8037, Spiralbohrer DIN 8037, bohrer din 6537, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 5,49*
ab € 9,60*
€ 13,16*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 9,51*
€ 13,24*
Lager 8685
11
1
€ 6,80*
ab € 10,49*
€ 14,59*
1 Tag
8
1
€ 5,59*
ab € 11,11*
€ 15,09*
2 Tage
11
1
€ 4,99*
ab € 11,51*
€ 15,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861418
ab € 13,52*
Ähnlich
PROMAT
4000861417
ab € 11,50*
Ähnlich
PROMAT
4000861419
ab € 14,51*
Ähnlich
PROMAT
4000861420
ab € 16,20*
Ähnlich
PROMAT
4000861421
ab € 19,03*
Ähnlich
PROMAT
4000861422
ab € 24,62*
Ähnlich
PROMAT
4000861423
ab € 31,10*
Ähnlich
PROMAT
4000861414
ab € 9,53*
Ähnlich
PROMAT
4000861416
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.