Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.2,5mm HSS-Co8 Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170052600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000862951
EAN/GTIN:
     4015448534976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.2,5mm HSS-Co8 Zyl.schaft kurz PROMAT

HSS-Co8 · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · sehr kräftiger, stabiler Spiralbohrer mit extrem ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit · vorzugsweise einsetzbar zur Bearbeitung von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis wie Hastelloy, Inconel, Monel, Nimonic, rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen sowie verschleißfesten Blechen · Stählen und Bronzen mit Festigkeiten bis ca. 1400 N/mm² Weitere technische Eigenschaften: · Qualität: profilgeschliffen · Vorschub in VA bis 800 N: 0,05mm/U · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Typ:
N
Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
57 mm
Schneidstoff:
HSS-Co8
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
2,5 mm
Spirallänge:
30 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Spiralbohrer HSS
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 d2,5mm typ n, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
187
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,62*
€ 0,85*
2 Tage
225
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,85*
Lager 8685
250
10
pro Box
€ 6,80*
ab € 0,67*
€ 0,92*
1 Tag
175
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,69*
€ 0,95*
6 Tage
250
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,72*
€ 1,05*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,67* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 9,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862800
ab € 15,60*
Ähnlich
PROMAT
4000862799
ab € 13,90*
Ähnlich
PROMAT
4000862802
ab € 17,44*
Ähnlich
PROMAT
4000862801
ab € 16,68*
Ähnlich
PROMAT
4000862803
ab € 18,42*
Ähnlich
PROMAT
4000862950
ab € 0,58*
Ähnlich
PROMAT
4000862953
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000862954
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000862952
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.