Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreibahle DIN 206 H7 Form B D.14mm HSS drallgenutet PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170053230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000865710
EAN/GTIN:
     4015448525578
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206

Handreibahle DIN 206 H7 Form B D.14mm HSS drallgenutet PROMAT

HSS · DIN 206 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · langer Anschnitt · mit Zylinderschaft und Vierkant Weitere technische Eigenschaften: · Nut: drallgenutet · Beschichtung: unbeschichtet · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 206
Form:
B
Vierkant:
11 mm
Gesamtlänge:
163 mm
Nenn-Ø:
14 mm
Schneidenanzahl:
8
Schneidenlänge:
81 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Toleranzfeld:
H7
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Handreibahlen
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206, Handreibahlen, Reibahlen, Reibwerkzeug
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 18,16*
€ 25,39*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 18,83*
€ 25,57*
5 Tage
9
1
€ 8,90*
ab € 20,55*
€ 27,32*
Lager 8685
9
1
€ 6,80*
ab € 20,89*
€ 27,71*
5 Tage
9
1
€ 7,99*
ab € 21,49*
€ 28,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865708
ab € 11,71*
Ähnlich
PROMAT
4000865709
ab € 14,65*
Ähnlich
PROMAT
4000865701
ab € 10,64*
Ähnlich
PROMAT
4000865702
ab € 10,94*
Ähnlich
PROMAT
4000865703
ab € 11,57*
Ähnlich
PROMAT
4000865704
ab € 11,64*
Ähnlich
PROMAT
4000865705
ab € 12,56*
Ähnlich
PROMAT
4000865706
ab € 10,56*
Ähnlich
PROMAT
4000865707
ab € 12,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.