Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterschnürstiefel Bernd Gr.42 braun/schwarz Webpelzfutter SPIRALE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170060475
Hersteller:
     Spirale
Herst.-Nr.:
     16713-42
EAN/GTIN:
     8032690108300
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Winterschnürstiefel Bernd Gr.42 braun/schwarz Webpelzfutter SPIRALE

Nylonschaft mit wasserdichtem PVC-Fuß · zusätzlich wasserabweisende Veredelung · festes Warmfutter · Reflex-Applikationen · Schnürung · rutschhemmende, zweifarbige Laufsohle · kälteresistent bis -30 °C Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Webpelzfutter
Weitere Informationen:
Material:
Nylon/PVC
Farbe:
braun/schwarz
Größe:
42
Marke:
SPIRALE
NW-Class:
Winterstiefel
PSA-Kategorie:
I
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 40,94*
€ 52,74*
2 Tage
29
1
€ 5,45*
ab € 40,82*
€ 52,79*
2 Tage
29
2
Frei Haus
ab € 41,03*
€ 54,35*
5 Tage
29
1
€ 8,90*
ab € 46,88*
€ 55,67*
Lager 8685
29
1
Frei Haus
ab € 60,47*
€ 75,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,32*
€ 89,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,90*
€ 87,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,58*
€ 85,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,90*
€ 83,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 64,66*
€ 76,95
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 60,47*
€ 71,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spirale
16713-40
ab € 40,71*
Ähnlich
Spirale
16713-41
ab € 40,64*
Ähnlich
Spirale
16713-43
ab € 40,96*
Ähnlich
Spirale
16713-44
ab € 40,67*
Ähnlich
Spirale
16713-45
ab € 40,71*
Ähnlich
Spirale
16713-46
ab € 40,70*
Ähnlich
Spirale
16713-47
ab € 40,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.