Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 508100-6 3/4 Zoll 6-kant SW 30mm HEYTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170061294
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     50810063080
EAN/GTIN:
     4024089331653
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz

Steckschlüsseleinsatz 508100-6 3/4 Zoll 6-kant SW 30mm HEYTEC

20,0 mm (3/4 ?)-Vierkantantrieb · 6-kant · CV-Stahl · verchromt · DIN 3124 / ISO 2725-1 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
6-kant
Länge:
54 mm
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725-1
Oberfläche:
verchromt
Modell:
50810063080
Antriebsvierkant mm:
20 mm
Antriebsvierkant:
3/4 ?
Schlüsselweite:
30 mm
Marke:
HEYTEC
NW-Class:
Steckschluesseleinsatz
Weitere Suchbegriffe: Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
10
Frei Haus
ab € 5,84*
€ 8,02*
1 Tag
21
1
€ 6,95*
ab € 5,83*
€ 8,08*
1 Tag
15
1
€ 5,59*
ab € 6,17*
€ 8,51*
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 6,38*
€ 8,89*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 7,30*
€ 10,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heyco
50810061980
ab € 4,98*
Ähnlich
Heyco
50810062180
ab € 5,01*
Ähnlich
Heyco
50810062280
ab € 4,99*
Ähnlich
Heyco
50810062380
ab € 5,02*
Ähnlich
Heyco
50810062480
ab € 4,90*
Ähnlich
Heyco
50810062680
ab € 5,69*
Ähnlich
Heyco
50810062780
ab € 5,67*
Ähnlich
Heyco
50810062980
ab € 5,98*
Ähnlich
Heyco
50810063280
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.