Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 508100-6 3/4 Zoll 6-kant SW 55mm HEYTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170061303
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     50810065580
EAN/GTIN:
     4024089406627
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz

Steckschlüsseleinsatz 508100-6 3/4 Zoll 6-kant SW 55mm HEYTEC

20,0 mm (3/4 ?)-Vierkantantrieb · 6-kant · CV-Stahl · verchromt · DIN 3124 / ISO 2725-1 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
6-kant
Länge:
76 mm
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725-1
Oberfläche:
verchromt
Modell:
50810065580
Antriebsvierkant mm:
20 mm
Antriebsvierkant:
3/4 ?
Schlüsselweite:
55 mm
Marke:
HEYTEC
NW-Class:
Steckschluesseleinsatz
Weitere Suchbegriffe: Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 16,19*
€ 21,99*
2 Tage
14
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 16,39*
€ 22,13*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 16,94*
€ 22,66*
3 Tage
13
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 17,29*
€ 23,01*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,80*
ab € 20,81*
€ 27,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heyco
50810063480
ab € 6,64*
Ähnlich
Heyco
50810063580
ab € 7,02*
Ähnlich
Heyco
50810063680
ab € 6,92*
Ähnlich
Heyco
50810063880
ab € 7,76*
Ähnlich
Heyco
50810064180
ab € 8,49*
Ähnlich
Heyco
50810064680
ab € 9,14*
Ähnlich
Heyco
50810065080
ab € 11,21*
Ähnlich
Heyco
50810066080
ab € 17,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.